Phoenix Contact AS - PLC-RPT- 24DC/21AU - 2900306

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 18,5...33,6 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356507028

Elnummer

4300199

Leverandørens varenummer

2900306

Typebeskrivelse

PLC-RPT- 24DC/21AU

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

18,5...33,6 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

0,05 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,15 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC