Phoenix Contact AS - PLC-RPT- 24UC/21 - 2900300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,4...33,6 V
Nominell matespenning ved DC - 19,4...33,6 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356509008
Elnummer
4300194
Leverandørens varenummer
2900300
Typebeskrivelse
PLC-RPT- 24UC/21
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
19,4...33,6 V
Nominell matespenning ved DC:
19,4...33,6 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
19,4...19,4 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm