Phoenix Contact AS - PLC-RSC-120UC/21-21 - 2967086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 102...102 V
Nominell matespenning ved DC - 102...168 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918156398
Elnummer
4305016
Leverandørens varenummer
2967086
Typebeskrivelse
PLC-RSC-120UC/21-21
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
102...102 V
Nominell matespenning ved DC:
102...168 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
0,0045 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
102...102 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
14 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm