Phoenix Contact AS - PLC-RSC- 24DC/1-1/ACT - 2967109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 20,2...33,6 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918156404
Elnummer
4305018
Leverandørens varenummer
2967109
Typebeskrivelse
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
20,2...33,6 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
0
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
13,9 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm