Phoenix Contact AS - PLC-RSC- 24DC/21AU - 2966265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 18,5...33,6 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918131036
Elnummer
4305023
Leverandørens varenummer
2966265
Typebeskrivelse
PLC-RSC- 24DC/21AU
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
18,5...33,6 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
0,05 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,12 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


