Phoenix Contact AS - PLC-RSC- 24UC/21-21AU - 2967112

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 18,5...33,6 V

  • Nominell matespenning ved DC - 18,5...33,6 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918156411

Elnummer

4305012

Leverandørens varenummer

2967112

Typebeskrivelse

PLC-RSC- 24UC/21-21AU

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

18,5...33,6 V

Nominell matespenning ved DC:

18,5...33,6 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

0,05 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

18,5...33,6 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

13,9 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V AC/DC