Phoenix Contact AS - PLC-RSC- 60DC/21-21 - 2967293

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 60...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 51...84 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918164072

Elnummer

4305029

Leverandørens varenummer

2967293

Typebeskrivelse

PLC-RSC- 60DC/21-21

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

60...60 V

Nominell matespenning ved DC:

51...84 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

60...60 V

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

13,9 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 60 V DC