Phoenix Contact AS - PLC-RSC- 60DC/21 - 2966139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 60...60 V
Nominell matespenning ved DC - 46,6...46,6 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918162047
Elnummer
4305026
Leverandørens varenummer
2966139
Typebeskrivelse
PLC-RSC- 60DC/21
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
60...60 V
Nominell matespenning ved DC:
46,6...46,6 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
60...60 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


