Phoenix Contact AS - PLC-V8/FLK14/IN - 2296553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Kabelsko, flat
Antall poler - 14
Merkespenning - 24 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918189150
Elnummer
4301904
Leverandørens varenummer
2296553
Typebeskrivelse
PLC-V8/FLK14/IN
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Kabelsko, flat
Antall poler:
14
Merkespenning:
24 V
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
56 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
39 mm


