Phoenix Contact AS - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 14
Merkespenning - 30 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918189143
Elnummer
4301905
Leverandørens varenummer
2295554
Typebeskrivelse
PLC-V8/FLK14/OUT
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
14
Merkespenning:
30 V
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
56 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
39 mm
V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: Skrutilkobling 1x, tilkobling 2: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 3: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend