Phoenix Contact AS - PLC-V8L/FLK14/OUT SYSTEMKABEL ADAPTER PLC RELE - 2299660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 14
Merkespenning - 30 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918893163
Elnummer
4301906
Leverandørens varenummer
2299660
Typebeskrivelse
RESERVEDELER / TILBEHØR
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
14
Merkespenning:
30 V
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
56 mm
Bredde:
112,5 mm
Høyde:
39 mm
SYSTEMKABEL ADAPTER PLC RELE


