Phoenix Contact AS - PLUGG FOR VEGGJENNOMFØRING - 1703771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918994617
Elnummer
1268089
Leverandørens varenummer
1703771
Typebeskrivelse
DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Tilkoblingsposisjon:
Topp
Antall klemmer pr. pol:
1
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde/nettmåling:
10,16 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn
Med integrert gjennomføringsflens:
nei


