Phoenix Contact AS - PLUGGFORBINDER PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674 - 1774674

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PLUGGFORBINDER PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall powerkontakter - 0

  • Antall styrekontakter - 0

  • For kabel med utvendig diameter - 2,5...6 mm

  • Type kapsling - Rett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356480208

Elnummer

1500370

Leverandørens varenummer

1774674

Typebeskrivelse

PV-CF-S 2,5-6 (+)

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall powerkontakter:

0

Antall styrekontakter:

0

For kabel med utvendig diameter:

2,5...6 mm

Type kapsling:

Rett

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...6 mm²

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Kapslingsmateriale:

Plast

Stikkoblingens tverrsnitt:

6 mm

Antall datakontakter:

0

Merkestrøm In:

40 A

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Merkespenning:

1100 V

Overspenningkategori (verdi):

II

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...6 mm²

Kapslingsbelegg:

Kunststoffbelagt

Materiale gjengeringer:

Plast

Type låsemekanisme:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

Andre

Min. antall innstikksykluser:

100

Skjermet:

nei

Med statusindikering:

nei

Pluggforbinder for solenergi, nominell strøm: 35 A, nominell spenning: 1100 V, tilkoblingstype: Fjærkraft, farge: svart. kan kun frigjøres med verktøy