Phoenix Contact AS - POTENSIALFORDELER 16/14X2,5BLÅ - 3214014

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 25 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356664219

Elnummer

1268163

Leverandørens varenummer

3214014

Typebeskrivelse

PTU 16/14X2,5 BU

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...2,5 mm²

Merkestrøm In:

25 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

15

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

17,5 mm

Dybde:

89,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Potensialsamleklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 15, tverrsnitt:1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, bredde: 17,5 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15