Phoenix Contact AS - POTENSIALFORDELER 16/14X2,5GRÅ - 3214016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...2,5 mm²
Merkestrøm In - 25 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356701723
Elnummer
1268167
Leverandørens varenummer
3214016
Typebeskrivelse
PTU 16/14X2,5 GY
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...2,5 mm²
Merkestrøm In:
25 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
15
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
17,5 mm
Dybde:
89,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


