Phoenix Contact AS - PRØVEADAPTER - 3035976

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avisoleingslengde - 0 mm

  • Merkespenning - 250 V

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2...4 mm²

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356520683

Elnummer

1203292

Leverandørens varenummer

3035976

Typebeskrivelse

PAI-4-FIX-5/6 RD

Avisoleingslengde:

0 mm

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2...4 mm²

Type strømtilkobling:

Andre

Antall poler:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2...4 mm²

Sammenkoblbar:

Ja

Modulmål:

5,8 mm

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm