Phoenix Contact AS - PRØVESTIKKER 2,3MM - 0201744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Loddefaneforbindelse
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 2,3 mm
Farge - Grå
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918098803
Elnummer
2027840
Leverandørens varenummer
0201744
Typebeskrivelse
MPS-MT
Tilkoblingstype:
Loddefaneforbindelse
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
2,3 mm
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
PRØVESTIKKER


