Phoenix Contact AS - PRØVESTIKKER PS-5 3030983 - 3030983

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1 mm²

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Antall poler - 1

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...0,75 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...1 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918818920

Elnummer

1268235

Leverandørens varenummer

3030983

Typebeskrivelse

PS-5

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...1 mm²

Type strømtilkobling:

Andre

Antall poler:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...0,75 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...1 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...1 mm²

Sammenkoblbar:

Ja

Modulmål:

5,2 mm

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød