Phoenix Contact AS - PRØVESTIKKERBØSSING - 0303367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrue
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918000479
Elnummer
1203280
Leverandørens varenummer
0303367
Typebeskrivelse
PSBJ 4/15/6 YE
Tilkoblingstype:
Skrue
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Gul
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
PRØVESTIKKERBØSSING