Phoenix Contact AS - PRØVEADAPTER ORANSJE - 3034455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 2,4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356280297
Elnummer
1200596
Leverandørens varenummer
3034455
Typebeskrivelse
PAI-4-FIX OG
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
2,4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Oransje
Sammenkoblbar:
Ja
Sammenlåsbar:
nei
4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm