Phoenix Contact AS - PRØVEADAPTER SVART - 3032774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 2,4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356280358
Elnummer
1268093
Leverandørens varenummer
3032774
Typebeskrivelse
PAI-4-FIX BK
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
2,4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Svart
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: svart