Phoenix Contact AS - PRØVESTIKKERBØSSING - 3026405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrue
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 4,1 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918351205
Elnummer
1203289
Leverandørens varenummer
3026405
Typebeskrivelse
PSBJ-URTK 6 YE
Tilkoblingstype:
Skrue
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
4,1 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Gul
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Prøvestikkerbøssing, farge: gul