Phoenix Contact AS - PRØVESTIKKERBØSSING PSBJ-URTK 6 BK 3026447 - 3026447

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Skrue

  • Antall poler - 1

  • Stiftdiameter - 4,1 mm

  • Med tilkoblingskabel - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918351212

Elnummer

1265509

Leverandørens varenummer

3026447

Typebeskrivelse

PSBJ-URTK 6 BK

Tilkoblingstype:

Skrue

Antall poler:

1

Stiftdiameter:

4,1 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Farge:

Svart

Sammenkoblbar:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Prøvestikkerbøssing, farge: svart