Phoenix Contact AS - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K CONVERTER RS232/RS422 - 2761266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 64 kBit/s
Service primærside - RS-232
Tilkoblingstype primærside - D-Sub-støpsel, 9-polet
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Aktiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918064631
Elnummer
4514011
Leverandørens varenummer
2761266
Typebeskrivelse
DATA GRENSESNITT OMFORMER
Overføringshastighet:
64 kBit/s
Service primærside:
RS-232
Tilkoblingstype primærside:
D-Sub-støpsel, 9-polet
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Aktiv
Service sekundærside:
RS-422
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
Ja
Nominelt strømforbruk:
130 mA