Phoenix Contact AS - PSM-ME-RS485/RS485-P REPEATER 2-TRÅDS RS485 - 2744429
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 1500 kBit/s
Med kikkertkjegle - RS-485
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Aktiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918171797
Elnummer
4514035
Leverandørens varenummer
2744429
Typebeskrivelse
DATA GRENSESNITT OMFORMER
Overføringshastighet:
1500 kBit/s
Med kikkertkjegle:
RS-485
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Aktiv
Arbeidsbenk bredde:
RS-485
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
Ja
Nominelt strømforbruk:
90 mA
REPEATER 2-TRÅDS RS485


