Phoenix Contact AS - PTFIX 10/12X4-NS35A GY - 3273746

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...6 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626667744

Elnummer

1205585

Leverandørens varenummer

3273746

Typebeskrivelse

PTFIX 10/12X4-NS35A GY

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

46,3 mm

Dybde:

45,7 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Fordelerblokk, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 13, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 46,3 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15