Phoenix Contact AS - PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD - 1047492

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626665979

Elnummer

1205519

Leverandørens varenummer

1047492

Typebeskrivelse

PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Rød

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

19 mm

Dybde:

21,6 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Fordelerblokk, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 7, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 19 mm, farge: rød, monteringstype: NS 15