Phoenix Contact AS - PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY - 3273066

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626390895

Elnummer

1229715

Leverandørens varenummer

3273066

Typebeskrivelse

PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

690 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

28,6 mm

Dybde:

58,1 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Fordelerblokk, Blokk med loddrett utretting og integrert forsyning, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 7, tverrsnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 28,6 mm, høyde: 28,7 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15