Phoenix Contact AS - PTFIX 6X4-NS35 RD - 3273530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...6 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4055626644134
Elnummer
1205547
Leverandørens varenummer
3273530
Typebeskrivelse
PTFIX 6X4-NS35 RD
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Rød
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
28,6 mm
Dybde:
58,1 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


