Phoenix Contact AS - PTPOWER 35-PE - 3212066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...35 mm²
Tilkoblingstype 1 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356726030
Elnummer
1205618
Leverandørens varenummer
3212066
Typebeskrivelse
PTPOWER 35-PE
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...35 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...35 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Uten
Bredde:
5,8 mm
Dybde:
5,8 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre


