Phoenix Contact AS - PTTBV 2,5-PE - 1079076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626797823
Elnummer
1203430
Leverandørens varenummer
1079076
Typebeskrivelse
PTTBV 2,5-PE
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
99,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


