Phoenix Contact AS - PTV 2,5 BU - 1078962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626797700
Elnummer
1203410
Leverandørens varenummer
1078962
Typebeskrivelse
PTV 2,5 BU
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
50,8 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
Ja