Phoenix Contact AS - PTV 2,5-MT - 1079063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626797489
Elnummer
1203418
Leverandørens varenummer
1079063
Typebeskrivelse
PTV 2,5-MT
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
36,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå