Phoenix Contact AS - PTV 4-HESI (5X20) - 1088742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626889580
Elnummer
1203448
Leverandørens varenummer
1088742
Typebeskrivelse
PTV 4-HESI (5X20)
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
57,3 mm
Dybde:
62,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


