Phoenix Contact AS - PTV 4-HESILA 250 (5X20) - 1088745

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Andre

  • Sikringsholder - Pluggbar

  • Type feilindikator - LED

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626889658

Elnummer

1203450

Leverandørens varenummer

1088745

Typebeskrivelse

1203450

Sikringssett:

Andre

Sikringsholder:

Pluggbar

Type feilindikator:

LED

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

110...250 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

57,3 mm

Dybde:

62,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Sikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med LED for 250 V AC