Phoenix Contact AS - PTV 4-QUATTRO-PE - 1088736

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626890357

Elnummer

1203444

Leverandørens varenummer

1088736

Typebeskrivelse

PTV 4-QUATTRO-PE

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, høyde: 45,7 mm, farge: gulgrønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15