Phoenix Contact AS - QPD T 4PE 3X9-16 BK - 1405402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356776097
Elnummer
1500335
Leverandørens varenummer
1405402
Typebeskrivelse
QPD T 4PE 3X9-16 BK
Merkespenning:
690 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Type fordeler:
T-fordeler
Nominell strøm til lampe:
20 A
Faseuttak:
Velgbar
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Svart
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
nei
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
50 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
0,003 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
175 mm
Høyde:
35 mm
Bredde:
105 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei


