Phoenix Contact AS - QUINT4-BUFFER/24DC/20 - 2907913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 56 mm
Høyde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626309040
Elnummer
6619486
Leverandørens varenummer
2907913
Typebeskrivelse
QUINT4-BUFFER/24DC/20
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
56 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm
QUINT buffermodul med vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis for skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107.


