Phoenix Contact AS - QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 94 mm
Høyde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626246901
Elnummer
6619446
Leverandørens varenummer
2320571
Typebeskrivelse
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
94 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm
QUINT kapasitetsmodul, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, Skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 10 A / 8 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107. I forbindelse med parametrisering kan programmet POWER MANAGEMENT SUITE (artikkelnr. 1252232) fra nedlastingsområdet benyttes.