Phoenix Contact AS - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 85 mm
Høyde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626246918
Elnummer
6619445
Leverandørens varenummer
2320539
Typebeskrivelse
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
90 mm
QUINT kapasitetsmodul, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, Skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 5 A / 4 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107. I forbindelse med parametrisering kan programmet POWER MANAGEMENT SUITE (artikkelnr. 1252232) fra nedlastingsområdet benyttes.


