Phoenix Contact AS - QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 2904598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626156040
Elnummer
6619448
Leverandørens varenummer
2904598
Typebeskrivelse
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,5 A
Utgangseffekt:
60 W
Andre utgangsspenning:
24...28 V
Maks utgangsstrøm 2:
3 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
24 V
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
32 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
32 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
90 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2