Phoenix Contact AS - QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 2904603

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...29,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 40 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626355092

Elnummer

6619453

Leverandørens varenummer

2904603

Typebeskrivelse

QUINT4-PS/1AC/24DC/40

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

40 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

40 A

Utgangseffekt:

690 W

Andre utgangsspenning:

24...29,5 V

Tredje utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 2:

45 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

120 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

140 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER med utgangskarakteristikk som kan velges, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grensesnitt, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 40 A