Phoenix Contact AS - QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 2904611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 48...56 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 48 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626355078
Elnummer
6619455
Leverandørens varenummer
2904611
Typebeskrivelse
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
48...56 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Utgangseffekt:
480 W
Andre utgangsspenning:
48...56 V
Tredje utgangsspenning:
48...56 V
Maks utgangsstrøm 2:
12,5 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
122 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
125 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2