Phoenix Contact AS - QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...29,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356986878

Elnummer

6619458

Leverandørens varenummer

2904621

Typebeskrivelse

QUINT4-PS/3AC/24DC/10

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,3 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

400...500 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

260...300 V

Utgangseffekt:

240 W

Andre utgangsspenning:

24...29,5 V

Tredje utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 2:

12,5 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

400...500 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

274 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

122 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER med utgangskarakteristikk som kan velges, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grensesnitt, inngang 3-faset, utgang 24 V DC / 10 A