Phoenix Contact AS - QUINT4-PS/3AC/24DC/40 - 2904623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 40 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626356105
Elnummer
6619460
Leverandørens varenummer
2904623
Typebeskrivelse
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
40 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...500 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
260...300 V
Utgangseffekt:
690 W
Andre utgangsspenning:
24...29,5 V
Tredje utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 2:
45 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
400...500 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
1217 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
130 mm
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
120 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
90 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2