Phoenix Contact AS - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Omnidireksjonal - Ja
Tilkobling - Andre
Monteringsmetode - Andre
MIMO (Multipel Input / Multipel Output) - nei
Egnet for innendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356743471
Elnummer
6400589
Leverandørens varenummer
2701362
Typebeskrivelse
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
Omnidireksjonal:
Ja
Tilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
MIMO (Multipel Input / Multipel Output):
nei
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Polarisasjon:
Horisontal
Tilkoblingstype:
Kontakt
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
Høyde:
82,5 mm
Bredde:
7,8 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Omgivelsestemperatur under drift:
-40...75 °C


