Phoenix Contact AS - RAD-PIG-RSMA/N-1 - 2903264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Lengde - 1 m
Impedans - 50000 Ohm
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Type kontakt tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356743679
Elnummer
6400594
Leverandørens varenummer
2903264
Typebeskrivelse
RAD-PIG-RSMA/N-1
Kabeltype:
Andre
Lengde:
1 m
Impedans:
50000 Ohm
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Farge:
Svart
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Demping:
0,6 dB
Avskjerming:
Andre
Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 0,5 / 0,8 / 1,1 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 1 m


