Phoenix Contact AS - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Lengde - 3 m
Impedans - 50000 Ohm
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Type kontakt tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356743464
Elnummer
6400596
Leverandørens varenummer
2903266
Typebeskrivelse
RAD-PIG-RSMA/N-3
Kabeltype:
Andre
Lengde:
3 m
Impedans:
50000 Ohm
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Farge:
Svart
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Demping:
1,2 dB
Avskjerming:
Andre
Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 1,2 / 2,0 / 3,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 3 m