Phoenix Contact AS - REDUKSJONSBRO RB 35-16 3032169 - 3032169

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 90 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356052559

Elnummer

1268284

Leverandørens varenummer

3032169

Typebeskrivelse

RB 35-16

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

90 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

14 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

1000 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Reduksjonsbro, delingsmål: 14 mm, farge: rød