Phoenix Contact AS - REDUKSJONSBRO RB UT 10-(2,5/4) 3047060 - 3047060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Isolert - Ja
Modulmål - 10,2 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918975685
Elnummer
1268281
Leverandørens varenummer
3047060
Typebeskrivelse
RB UT 10-(2,5/4)
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Isolert:
Ja
Modulmål:
10,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, farge: rød


